Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D785 Karbidiporakäänteinen kartio 3/16 | AA8MXL

APPROVED VENDOR 19D785 kovametalliporan käänteinen kartio 3/16

Varastossa
Tuote: AA8MXL Malli: 19D785

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Kulma10 Tutkinnot
Leikkurin halkaisija.3 / 16 "
Leikkaavan reunan tyyppiYksi leikkaus
Leikkauksen pituus1 / 4 "
Maks. Kierrosluku30000-40000
Kokonaispituus1.5 "
Varren materiaaliKarkaistu teräs
Varren koko1 / 8 "
ShapeKäänteinen kartio
Kaupan numeroSN-53

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi8207901500
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulmaLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusVarren kokoKaupan numeroHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 19D782 Carbide Bur Inverted Cone 1/2 | AA8MXH 19D78228 Tutkinnot1 / 2 "1 / 2 "15000-400002.25 "1 / 4 "SN-4€24.37
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D786 Karbidipurkkikäänteinen kartio 3/32 | AA8MXM 19D78610 Tutkinnot3 / 32 "1 / 8 "40000-700001.5 "1 / 8 "SN-41€10.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 19D785 kovametalliporan käänteinen kartio 3/16
€6.63 / yksikkö