Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 19D754 Carbide Bur Pointed Tree 1/2 | AA8MWD

APPROVED VENDOR 19D754 kovametalli, teräväkärkinen puu 1/2

Varastossa
Tuote: AA8MWD Malli: 19D754

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.1 / 2 "
Leikkaavan reunan tyyppiYksi leikkaus
Leikkauksen pituus3 / 4 "
Maks. Kierrosluku15000-40000
Kokonaispituus2.5 "
Varren materiaaliKarkaistu teräs
Varren koko1 / 4 "
ShapeTerävä puu
Kaupan numeroSG-13

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8207901500
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusVarren materiaaliVarren kokoKaupan numeroHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D753 Karbidiporattu terävä puu 1/4 | AA8MWC 19D7531 / 4 "5 / 8 "20000-300002"Karkaistu teräs1 / 4 "SG-1€21.03
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 19D755 Carbide Bur Terävä puu 3/4 | AA8MWE 19D7553 / 4 "1.5 "10000-200003.25 "Karkaistu teräs1 / 4 "SG-15€112.21
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D756 Karbidiporattu terävä puu 6 m | AA8MWF 19D7566mm16mm20000-3000050mmKarkaistu teräs6mmSG-1M€6.09
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D758 Kovametallipuristeinen puu 3/8 | AA8MWH 19D7583 / 8 "3 / 4 "20000-400002.5 "Karkaistu teräs1 / 4 "SG-3€27.76
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D760 Karbidiporattu terävä puu 1/8 | AA8MWK 19D7601 / 8 "1 / 4 "40000-700001.5 "karbidi1 / 8 "SG-41€10.54
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D761 Kovametallipuristettu puu 1/8 | AA8MWL 19D7611 / 8 "5 / 16 "40000-700001.5 "Karkaistu teräs1 / 8 "SG-42€3.16
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D766 Kovametallipuristeinen puu 3/16 | AA8MWR 19D7663 / 16 "1 / 2 "30000-400001.5 "Karkaistu teräs1 / 8 "SG-53€11.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 19D754 kovametalli, teräväkärkinen puu 1/2
€62.04 / yksikkö