VESTIL LAD-TRS-50-2-P Tip-n-roll kontti, rei'itetty, 2-vaiheinen, 50 asteen kulma | AG7VHJ

VESTIL LAD-TRS-50-2-P Tip-n-roll kontti, rei'itetty, 2-portainen, 50 asteen kulma

Varastossa
Tuote: AG7VHJ Malli: LAD-TRS-50-2-P

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,258.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKallista ja rulla tikkaita
ANSI-luokkaA14.7
Pohjan pituus44.81 "
Pohjan leveys29.5 "
Sisältää paristotEi
Koko350 lbs.
Pyörä Dia.4"
RullamateriaaliPoly poly
Pyörän tyyppiJäykkä
Pyörän leveys1 1 / 4 "
Värisininen
Portaiden välinen etäisyys10 "
Etupyörän halkaisija.4"
Maavaran korkeus5 1 / 2 "
Kaiteen korkeus50 "
Kaiteet mukanaKyllä
Korkeus50 "
Pituus44.812 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Casterin numero2
Vaiheiden määrä2
Takapyörän halkaisija.4"
Takapyörän leveys1 1 / 4 "
Kevät kuormattuEi
Askelkulma50 astetta
Vaiheen syvyys7"
Vaiheen tyyppirei'itetty
Askeleen leveys24 "
Top Step Depth21 "
Yläosan korkeus20 "
Työkalualustan käyttökelpoinen korkeus3 1 / 8 "
Käyttökelpoinen työkalulokeron pituus10 "
Käytettävä työkalulokeron leveys23 9 / 16 "
Pyörän tyyppiJäykkä Poly-on-Poly
Pyörät(2) 4 x 2 tuumaa
Leveys29.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.8
Laivan korkeus (cm)127
Laivan pituus (cm)113.82
Laivan leveys (cm)74.93
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan pituusKaiteen korkeusKorkeusVaiheiden määräAskelkulmaHinta
VESTIL LAD-TRS-50-3-P Tip-n-roll kontti, rei'itetty, 3-vaiheinen, 50 asteen kulma | AG7VHL LAD-TRS-50-3-P52.56 "60 "60 "350 astetta€1,278.48
VESTIL LAD-TRS-50-4-P Tip-n-roll kontti, rei'itetty, 4-vaiheinen, 50 asteen kulma | AG7VHN LAD-TRS-50-4-P60.94 "70 "70 "450 astetta€1,410.23
VESTIL LAD-TRS-50-5-P Tip-n-roll kontti, rei'itetty, 5-portainen, 50 asteen kulma | AG7VHQ LAD-TRS-50-5-P69.38 "80 "80 "550 astetta€1,670.72
Tarjouspyyntö
VESTIL LAD-TRS-50-6-P Tip-n-roll kontti, rei'itetty, 6-portainen, 50 asteen kulma | AG7VHT LAD-TRS-50-6-P77.13 "90 "90 "650 astetta€1,755.24
Tarjouspyyntö
VESTIL LAD-TRS-60-2-P Tip-n-roll kontti, rei'itetty, 2-vaiheinen, 58 asteen kulma | AG7VHV LAD-TRS-60-2-P44.19 "50 "50 "258 astetta€1,261.36
VESTIL LAD-TRS-60-3-P Tip-n-roll kontti, rei'itetty, 3-vaiheinen, 58 asteen kulma | AG7VHX LAD-TRS-60-3-P50.44 "60 "60 "358 astetta€1,308.49
VESTIL LAD-TRS-60-4-P Tip-n-roll kontti, rei'itetty, 4-portainen, 58 asteen kulma | AG7VHZ LAD-TRS-60-4-P55.75 "70 "70 "458 astetta€1,427.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LAD-TRS-50-2-P Tip-n-roll kontti, rei'itetty, 2-portainen, 50 asteen kulma
€1,258.36 / yksikkö