Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D735 kovametalliporan liekki 1/2 | AA8MVM

APPROVED VENDOR 19D735 kovametalliporan liekki 1/2

Varastossa
Tuote: AA8MVM Malli: 19D735

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.1 / 2 "
Leikkaavan reunan tyyppiYksi leikkaus
Leikkauksen pituus1.25 "
Maks. Kierrosluku15000-40000
Kokonaispituus3"
Varren materiaaliKarkaistu teräs
Varren koko1 / 4 "
ShapeLiekki
Kaupan numeroSH-5, XNUMX

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8207901500
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusKaupan numeroHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D734 kovametalliporan liekki 3/4 | AA8MVL 19D7343 / 4 "1.625 "10000-200003.375 "SH-7, XNUMX€10.58
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D736 kovametalliporan liekki 5/8 | AA8MVN 19D7365 / 8 "1.437 "12000-250003.187 "SH-6, XNUMX-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 19D735 kovametalliporan liekki 1/2
€44.44 / yksikkö