HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D736 kovametalliporan liekki 5/8 | AA8MVN

APPROVED VENDOR 19D736 kovametalliporan liekki 5/8

Tuote: AA8MVN Malli: 19D736

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.5 / 8 "
Leikkaavan reunan tyyppiYksi leikkaus
Leikkauksen pituus1.437 "
Maks. Kierrosluku12000-25000
Kokonaispituus3.187 "
Varren materiaaliKarkaistu teräs
Varren koko1 / 4 "
ShapeLiekki
Kaupan numeroSH-6, XNUMX

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8207901500
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusKaupan numeroHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D734 kovametalliporan liekki 3/4 | AA8MVL 19D7343 / 4 "1.625 "10000-200003.375 "SH-7, XNUMX€10.57
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D735 kovametalliporan liekki 1/2 | AA8MVM 19D7351 / 2 "1.25 "15000-400003"SH-5, XNUMX€14.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 19D736 kovametalliporan liekki 5/8