Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 19D643 Carbide Bur sylinterimäinen litteä pää 1/2 | AA8MQY

APPROVED VENDOR 19D643 Kovametallipora sylinterimäinen litteä pää 1/2

Varastossa
Tuote: AA8MQY Malli: 19D643

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.1 / 2 "
Leikkaavan reunan tyyppiYksi leikkaus
Leikkauksen pituus1"
Maks. Kierrosluku15000-40000
Kokonaispituus2.75 "
Varren materiaaliKarkaistu teräs
Varren koko1 / 4 "
ShapeSylinterimäinen litteä pää
Kaupan numeroSA-5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8207901500
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusVarren materiaaliVarren kokoKaupan numeroHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 19D632 Carbide Bur sylinterimäinen litteä pää 1/4 | AA8MQM 19D6321 / 4 "5 / 8 "20000-300002"Karkaistu teräs1 / 4 "SA-1€20.53
HYVÄKSYTTY Myyjä 19D633 Carbide Bur sylinterimäinen litteä pää 1/8 | AA8MQN 19D6331 / 8 "1 / 2 "40000-700002"Karkaistu teräs1 / 4 "SA-11€15.93
HYVÄKSYTTY Myyjä 19D636 Carbide Bur sylinterimäinen litteä pää 5/16 | AA8MQR 19D6365 / 16 "3 / 4 "20000-400002.5 "Karkaistu teräs1 / 4 "SA-2€28.55
HYVÄKSYTTY Myyjä 19D637 Carbide Bur sylinterimäinen litteä pää 3/8 | AA8MQT 19D6373 / 8 "3 / 4 "20000-400002.5 "Karkaistu teräs1 / 4 "SA-3€28.73
HYVÄKSYTTY Myyjä 19D640 Carbide Bur sylinterimäinen litteä pää 1/16 | AA8MQW 19D6401 / 16 "1 / 4 "60000-750001.5 "karbidi1 / 8 "SA-41€11.55
HYVÄKSYTTY Myyjä 19D646 Carbide Bur sylinterimäinen litteä pää 3/16 | AA8MRB 19D6463 / 16 "1 / 2 "30000-400001.5 "karbidi1 / 8 "SA-53-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 19D648 Carbide Bur sylinterimäinen litteä pää 5/8 | AA8MRD 19D6485 / 8 "1"12000-250002.75 "Karkaistu teräs1 / 4 "SA-6€71.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 19D643 Kovametallipora sylinterimäinen litteä pää 1/2
€46.49 / yksikkö