Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 18R100DPSO Dowel Pin Alloy Steel 3/16 X 1 L, 100PK | AF2MPG 6VKC5

APPROVED VENDOR 18R100DPSO tapitappi seosteräs 3/16 x 1 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AF2MPG Malli: 18R100DPSORistiviite: 6VKC5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.08 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
Dia. Toleranssi+/-. 0001 "
Halkaisija0.187 "
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)8300
Suorittaa loppuunMusta
Pituuden toleranssi+/-. 010 "
MateriaaliAlloy Steel
Nimellishalkaisija3 / 16 "
Kokonaispituus1"
Rockwellin kovuusRC 50-58
Yhden leikkauslujuus (paunaa)4150
Yhden leikkauslujuus (PSI)150000
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)Suorittaa loppuunPituuden toleranssiMateriaaliNimellishalkaisijaKokonaispituusRockwellin kovuusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NE93 vaarnatappi 3/32 - 100 kpl pakkaus | AB2QUH 1NE930.0938 - 0.094 "510tavallinen+/- 0.010 "18-8 ruostumaton teräs3 / 32 "3 / 8 "B85€40.87
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NU33 vaarnatappi 1/4 tuumaa - 20 kpl pakkaus | AB2TXG 1NU330.2501 - 0.2503 "3810tavallinen+/- 0.010 "18-8 ruostumaton teräs1 / 4 "7 / 8 "B85€37.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 18R100DPSO tapitappi seosteräs 3/16 x 1 L, 100PK
€75.08 /pakkaus