HYVÄKSYTTY Myyjä 18088BL Rumpupolypropyleeni 18.5 tuumaa 20 gal | AF3NXR 8AA29

APPROVED VENDOR 18088BL Rumpu polypropeeni 18.5 tuumaa 20 gal

Varastossa
Tuote: AF3NXR Malli: 18088BLRistiviite: 8AA29

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€228.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetusrumpu
SulkemistyyppiVipulukko
VäriMusta
Head TypeAvaa pää
MateriaaliHDPE
Dia ulkopuolella.17.75 "
Kokonaiskorkeus20.625 "
PakkausryhmäII ja III vaarallisia aineita
YK-luokitus vankka1H2 / Y100 / S
tilavuus20 gal.
Tilavuus20 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.9
Laivan korkeus (cm)44.45
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)44.45
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulkemistyyppiVäriDia ulkopuolella.KokonaiskorkeustilavuusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 135451B Rumpupolypropyleeni 22.75 tuumaa 55 Gal | AF3WQX 8DR93 135451BVipulukkosininen21.25 "36.125 "55 gal.€406.36
HYVÄKSYTTY MYYJÄ OT15L-rumpupolypropyleeni 13 tuumaa 15 gal | AF4HAN 8WU39 OT15LPulttirengassininen15 "27.75 "15 gal.€130.65
HYVÄKSYTTY Myyjä 18087-1B Rumpupolypropeeni 18.5 tuumaa 30 gal | AF4NQH 9DT30 18087-1BVipulukkosininen16.75 "31.625 "30 gal.€243.69
HYVÄKSYTTY Myyjä 18088B Rumpupolypropyleeni 18.5 tuumaa 20 gal | AF4RVU 9HUZ4 18088BVipulukkosininen17.75 "20.625 "20 gal.€209.63
HYVÄKSYTTY Myyjä 65104 Rumpupolypropeeni 22 tuumaa 55 Gal | AF4YJF 9PWJ2 65104Pulttirengassininen23.75 "37.75 "55 gal.€275.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 18088BL Rumpu polypropeeni 18.5 tuumaa 20 gal
€228.26 / yksikkö