HYVÄKSYTTY MYYJÄ OT15L-rumpupolypropyleeni 13 tuumaa 15 gal | AF4HAN 8WU39

APPROVED VENDOR OT15L rumpu polypropeeni 13 tuumaa 15 gal

Varastossa
Tuote: AF4HAN Malli: OT15LRistiviite: 8WU39

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€149.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetusrumpu
SulkemistyyppiPulttirengas
Värisininen
Head TypeAvaa pää
Sisällä Dia.13.75 "
MateriaaliHDPE
Dia ulkopuolella.15 "
Kokonaiskorkeus27.75 "
PakkausryhmäII ja III vaarallisia aineita
YK-luokitus vankka1H2 / Y100 / S
tilavuus15 gal.
Tilavuus15 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)69.85
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulkemistyyppiVäriDia ulkopuolella.KokonaiskorkeustilavuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 18088BL Rumpupolypropyleeni 18.5 tuumaa 20 gal | AF3NXR 8AA29 18088BLVipulukkoMusta17.75 "20.625 "20 gal.€265.91
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 135451B Rumpupolypropyleeni 22.75 tuumaa 55 Gal | AF3WQX 8DR93 135451BVipulukkosininen21.25 "36.125 "55 gal.€473.39
HYVÄKSYTTY Myyjä 18087-1B Rumpupolypropeeni 18.5 tuumaa 30 gal | AF4NQH 9DT30 18087-1BVipulukkosininen16.75 "31.625 "30 gal.€283.89
HYVÄKSYTTY Myyjä 18088B Rumpupolypropyleeni 18.5 tuumaa 20 gal | AF4RVU 9HUZ4 18088BVipulukkosininen17.75 "20.625 "20 gal.€244.20
HYVÄKSYTTY Myyjä 65104 Rumpupolypropeeni 22 tuumaa 55 Gal | AF4YJF 9PWJ2 65104Pulttirengassininen23.75 "37.75 "55 gal.€320.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR OT15L rumpu polypropeeni 13 tuumaa 15 gal
€149.73 / yksikkö