Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 17977 Välilevy Roll Messinki 150mm | AE3RJQ 5FA33

APPROVED VENDOR 17977 Välilevy varastossa rulla messinki 150mm

Varastossa
Tuote: AE3RJQ Malli: 17977Ristiviite: 5FA33

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€113.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVälilevy
Pituuden toleranssi+ 3 / -0.125 "
Materiaali260-metalliseos messinki
Rockwellin kovuus30T 56-68
Koko150 mm x 2.5 M
LuonnePuoli kovaa
Vetolujuus57,000 PSI
Paksuus0.4mm
Paksuustoleranssi+/- 0.045 mm
Tyyppirulla
Leveystoleranssi+/- 2.5 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.395
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi7409290075
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPaksuusPaksuustoleranssiLeveystoleranssiHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 17425 Välilevy, rulla, messinki 0.0100 tuumaa 12 tuumaa | AE3RCD 5EY73 1742512 x 120 "0.254mm+/- 0.0013 "+/- 0.008 "€254.23
HYVÄKSYTTY Myyjä 17426 Välilevy, messinki 0.0120 tuumaa 12 tuumaa | AE3RCE 5EY74 1742612 x 120 "0.305mm+/- 0.0013 "+/- 0.008 "€354.51
HYVÄKSYTTY Myyjä 17427 Välilevy, messinki 0.0150 tuumaa 12 tuumaa | AE3RCF 5EY75 1742712 x 120 "0.381mm+/- 0.0015 "+/- 0.008 "€451.16
HYVÄKSYTTY Myyjä 17428 Välilevy, messinki 0.0200 tuumaa 12 tuumaa | AE3RCG 5EY76 1742812 x 120 "0.508mm+/- 0.0018 "+/- 0.008 "€592.92
HYVÄKSYTTY Myyjä 17700 Välilevy, messinki 0.0010 tuumaa 6 tuumaa | AE3RCP 5EY83 177006 x 180 "0.025mm+/- 0.0001 "+/- 0.008 "€105.74
HYVÄKSYTTY Myyjä 17705 Välilevyrulla 0.0015 tuumaa 6 tuumaa AE3RCQ 5EY84 177056 x 180 "0.038mm+/- 0.00015 "+/- 0.008 "€104.65
HYVÄKSYTTY Myyjä 17710 Välilevy, messinki 0.0100 tuumaa 6 tuumaa | AE3RCR 5EY85 177106 x 180 "0.254mm+/- 0.0008 "+/- 0.008 "€158.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 17977 Välilevy varastossa rulla messinki 150mm
€113.49 / yksikkö