Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACORN 2562-335-000 Elektroninen silmätunnistin 24v: n suihkulähteet | AA8MFX 19C770

ACORN 2562-335-000 elektroninen silmätunnistin 24v pesulähteet

Varastossa
Tuote: AA8MFX Malli: 2562-335-000Ristiviite: 19C770

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€278.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen silmäanturi, 24 VAC
Sopii tuotemerkkiintammenterho
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa10A313, 10A315, 10A317, 10A324, 10A325, 10A319, 10A321, 10A323
Käytettäväksi valmistajan kanssa. Mallinumero3402-2-SO-VPB-MXTP, 3563-2-SO-DV-VPB-MXTP, 3543-2-SO-DV-VPB-MXTP, 3423-ADA-1-SO-DV-VPB-MXTP, 3424-ADA-1-SO-DV-VPB-MXTP, 3544-2-SO-DV-VPB-MXTP, 3506-3-SO-BO-DV-VPB-MXTP, 3508-3-SO-BO-DV-VPB-MXTP

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8541600080
AlkuperämaaLT

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACORN 2562-335-000 elektroninen silmätunnistin 24v pesulähteet
€278.24 / yksikkö