HYVÄKSYTTY MYYJÄ 16Y266 Loom-letku Hightemp 1.42 tuuman halkaisija 50 jalkaa AA8BGZ

APPROVED VENDOR 16Y266 Loom Tubing Hightemp 1.42 tuuman halkaisija 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA8BGZ Malli: 16Y266

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€189.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAallotettu kangasputki
VäriMusta
Sisällä Dia.1.42 "
Pituus50ft.
MateriaaliNylon
Nimellinen Koko1.25 "
Dia ulkopuolella.1.673 "
Koko1 1/4 lbs.
Temp. alue40-248 astetta F
TyyppiKorkea lämpötila
Seinämän paksuus0.0295'

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.93
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)56.64
Laivan leveys (cm)56.13
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaTH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliDia ulkopuolella.Temp. alueHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 16Y255 aallotettu kangaspää, 1.42 tuuman halkaisija 50 jalkaa AA8BGM 16Y255polyeteeni1.661 "30-175 astetta F€102.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 16Y266 Loom Tubing Hightemp 1.42 tuuman halkaisija 50 jalkaa
€189.00 / yksikkö