HYVÄKSYTTY Myyjä 16Y255 aallotettu kangaspää, 1.42 tuuman halkaisija 50 jalkaa AA8BGM

APPROVED VENDOR 16Y255 aallotettu kangaspuu, musta 1.42 tuumaa, halkaisija 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA8BGM Malli: 16Y255

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€100.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAallotettu kangasputki
VäriMusta
Sisällä Dia.1.42 "
Pituus50ft.
Materiaalipolyeteeni
Nimellinen Koko1.25 "
Dia ulkopuolella.1.661 "
Koko1 1/4 lbs.
Temp. alue30-175 astetta F
Seinämän paksuus0.0295'

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4085
Laivan korkeus (cm)56.9
Laivan pituus (cm)56.9
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaTH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliDia ulkopuolella.Temp. alueHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 16Y266 Loom-letku Hightemp 1.42 tuuman halkaisija 50 jalkaa AA8BGZ 16Y266Nylon1.673 "40-248 astetta F€185.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 16Y255 aallotettu kangaspuu, musta 1.42 tuumaa, halkaisija 50 jalkaa
€100.28 / yksikkö