Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 16W720 Thrd -varren poranterä 9/64 1-1 / 14 L M2 | AA8AAF

APPROVED VENDOR 16W720 Kolmannen varren poranterä 9/64 1-1/14 L M2

Varastossa
Tuote: AA8AAF Malli: 16W720

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretty varren poranterä
Desimaaliekvivalentti.1406
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Huilun pituus9 / 16 "
Murtoluku9 / 64 "
MateriaaliTeräs M2
Kokonaispituus1 1 / 14 "
Pistekulma135 Tutkinnot
Varren koko1 / 4-28

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi7318158055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiMurtolukuKokonaispituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 16W722 Thrd -varren poranterä 5/32 1-1 / 14 L M2 | AA8AAH 16W722.15625 / 32 "1 1 / 14 "€0.80
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 16W725 Kolmas varsipora 11/64 1-1/4 Kokonaispituus M2 | AA8AAL 16W725.171911 / 64 "1 1 / 14 "€0.85
HYVÄKSYTTY Myyjä 16W728 Thrd -varren poranterä 3/16 L 1 1/4 M2 | AA8AAP 16W728.18753 / 16 "1.25 "€9.83
HYVÄKSYTTY Myyjä 16W732 Thrd -varren poranterä 13/64, kokonaispituus 1 1/14 M2 | AA8AAU 16W732.203113 / 64 "1 1 / 14 "€0.81
HYVÄKSYTTY Myyjä 16W733 Thrd -varren poranterä 7/32 L 1 1/14 M2 | AA8AAV 16W733.21887 / 32 "1 1 / 14 "€0.89
HYVÄKSYTTY Myyjä 16W735 Thrd -varren poranterä 5/16 L 1 1/4 M2 | AA8AAX 16W735.31255 / 16 "1.25 "€1.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 16W720 Kolmannen varren poranterä 9/64 1-1/14 L M2
€0.75 / yksikkö