Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 16W714 -kierrevarren poranterä 3/8, kokonaispituus 3/4 M2 | AA7ZZZ

APPROVED VENDOR 16W714 Kierrevarsiporanterä 3/8 Kokonaispituus 3/4 M2

Varastossa
Tuote: AA7ZZZ Malli: 16W714
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
€5.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretty varren poranterä
Desimaaliekvivalentti.3750
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Huilun pituus5 / 16 "
Murtoluku3 / 8 "
MateriaaliTeräs M2
Kokonaispituus3 / 4 "
Pistekulma135 Tutkinnot
Varren koko1 / 4-28

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi7318158055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiHuilun pituusMurtolukuMateriaaliKokonaispituusLangan kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 16W693 -kierretanko poranterä # 40, kokonaispituus 1/2 M2 | AA7ZZC 16W693.09805 / 16 "-Teräs M21 / 2 "#40€8.64
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 16W695 -kierrevarren poranterä 1/8 kokonaispituus 1/2 M2 | AA7ZZE 16W695.12505 / 16 "1 / 8 "Teräs M21 / 2 "-€2.48
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 16W696-kierteinen varren poranterä # 30 kokonaispituus 9/16 M2 | AA7ZZF 16W696.12855 / 16 "-Teräs M29 / 16 "-€8.90
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 16W697 -kierrevarren poranterä 9/64 L 9/16 M2 | AA7ZZG 16W697.14065 / 16 "9 / 64 "Teräs M29 / 16 "-€0.81
HYVÄKSYTTY Myyjä 16W699 -kierrevarren poranterä 5/32 L 9/16 M2 | AA7ZZJ 16W699.15625 / 16 "5 / 32 "Teräs M29 / 16 "-€0.80
HYVÄKSYTTY Myyjä 16W701 -kierretanko poranterä # 21, kokonaispituus 9/16 M2 | AA7ZZK 16W701.15905 / 16 "-Teräs M29 / 16 "#21€0.71
HYVÄKSYTTY Myyjä 16W702 -kierretanko poranterä # 20, kokonaispituus 9/16 M2 | AA7ZZL 16W702.16105 / 16 "-Teräs M29 / 16 "#20€8.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 16W714 Kierrevarsiporanterä 3/8 Kokonaispituus 3/4 M2
€5.29 / yksikkö