Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 15D666 Liimanauha 2 tuumaa x 36 jaardia kirkas | AA6XWY

APPROVED VENDOR 15D666 Liimanauha 2 tuumaa x 36 jaardia kirkas

Varastossa
Tuote: AA6XWY Malli: 15D666

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€91.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiimanauha
Tartunnan lujuus167 oz. / Tuumaa
tarttuvaAkryyli
VäriPoista valinta
Pituus36 yd.
Vuoren väriValkoinen
MateriaaliPolyesteri
ShapeJatkuva rulla
Nauhan väriPoista valinta
Paksuus8.5 milj.
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 15D663 Liimanauha 1/2 tuumaa x 36 jaardia kirkas | AA6XWV 15D6631 / 2 "€21.60
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 15D664 Liimanauha 1/4 tuumaa x 36 jaardia kirkas | AA6XWW 15D6641 / 4 "€12.52
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 15D665 Liimanauha 1 tuumaa x 36 jaardia kirkas | AA6XWX 15D6651"€45.89
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 15D667 Liimanauha 3/4 tuumaa x 36 jaardia kirkas | AA6XWZ 15D6673 / 4 "€33.23
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 15D668 Liimanauha, 3" x 36 Yard, kirkas | AA6XXA 15D6683"€119.82
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 15D669 Liimanauha 6 tuumaa x 36 jaardi kirkas | AA6XXB 15D6696"€272.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 15D666 Liimanauha 2 tuumaa x 36 jaardia kirkas
€91.04 / yksikkö