Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 15C753 Pahvipakkaus sinetöivä punainen / valkoinen 2 tuumaa x 55 jaardia | AA6WGY

APPROVED VENDOR 15C753 kotelon tiivistenauha, punainen/valkoinen 2 tuumaa x 55 jaardia

Varastossa
Tuote: AA6WGY Malli: 15C753

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPahvipakkausteippi
Tartunnan lujuus46 oz. / Tuumaa
tarttuvaSynteettinen kumi / hartsi sulaa
VäriValkoinen ja punainen teksti
Pituus55 yd.
Materiaalipolypropeeni
Suorituskyky Temp.45 astetta 120 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus26 paunaa / tuumaa
Paksuus1.9 milj.
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTartunnan lujuustarttuvaVäriPituusMateriaaliSuorituskyky Temp.PaksuusHinta
Hyväksytty myyjä 15C745 pahvinauha valkoinen / sininen 2 tuumaa x 55 jaardia | AA6WGP 15C7452"46 oz. / TuumaaSynteettinen kumi / hartsi sulaaValkoinen ja sininen teksti55 yd.polypropeeni45 astetta 120 astetta F1.9 milj.€15.55
Hyväksytty myyjä 15C746 pahvinauha valkoinen / sininen 2 tuumaa x 55 jaardia | AA6WGQ 15C7462"46 oz. / TuumaaSynteettinen kumi / hartsi sulaaValkoinen ja sininen teksti55 yd.polypropeeni45 astetta 120 astetta F1.9 milj.€14.86
Hyväksytty myyjä 15C747 pahvinauha valkoinen / sininen / punainen 2 tuumaa x 55 piha | AA6WGR 15C7472"46 oz. / TuumaaSynteettinen kumi / hartsi sulaaValkoinen sinisellä ja punaisella tekstillä55 yd.polypropeeni45 astetta 120 astetta F1.9 milj.€7.63
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 15C748 Pahvipakkaus sinetöivä punainen / valkoinen 2 tuumaa x 55 jaardia | AA6WGT 15C7482"46 oz. / TuumaaSynteettinen kumi / hartsi sulaaValkoinen ja punainen teksti55 yd.polypropeeni45 astetta 120 astetta F1.9 milj.€9.49
Hyväksytty myyjä 15C749 pahvinauha valkoinen / sininen / punainen 2 tuumaa x 55 piha | AA6WGU 15C7492"46 oz. / TuumaaSynteettinen kumi / hartsi sulaaValkoinen sinisellä ja punaisella tekstillä55 yd.polypropeeni45 astetta 120 astetta F1.9 milj.€7.63
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 15C750 -laatikon tiivistysnauha, ruskea / punainen 2 tuumaa x 55 piha | AA6WGV 15C7502"46 oz. / TuumaaSynteettinen kumi / hartsi sulaaRusketus punaisella tekstillä55 yd.polypropeeni45 astetta 120 astetta F1.9 milj.€9.91
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 15C751 Pahvipakkaus sinetöivä punainen / valkoinen 2 tuumaa x 55 jaardia AA6WGW 15C7512"46 oz. / TuumaaSynteettinen kumi / hartsi sulaaValkoinen ja punainen teksti55 yd.polypropeeni45 astetta 120 astetta F1.9 milj.€14.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 15C753 kotelon tiivistenauha, punainen/valkoinen 2 tuumaa x 55 jaardia
€8.03 / yksikkö