Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 15951-5 1/2 x 3 ruostumattomasta teräksestä uritettu haarukka | AC3WRQ 2XAE9

APPROVED VENDOR 15951-5 1/2 x 3 ruostumattomasta teräksestä valmistettu uritettu haarukka

Varastossa
Tuote: AC3WRQ Malli: 15951-5Ristiviite: 2XAE9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus3"
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Kokonaispituus3"
Pin Dia.1 / 2 "
Tyyppiuritettu
Käyttökelpoinen pituus2 27 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 15951-5 1/2 x 3 ruostumattomasta teräksestä valmistettu uritettu haarukka
€13.18 / yksikkö