Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 15951-4 1/2 x 2-1/2 ruostumattomasta teräksestä uritettu haarukka | AC3WRP 2XAE8

APPROVED VENDOR 15951-4 1/2 x 2-1/2 ruostumattomasta teräksestä valmistettu uritettu solki

Varastossa
Tuote: AC3WRP Malli: 15951-4Ristiviite: 2XAE8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus2.5 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Kokonaispituus2.5 "
Pin Dia.1 / 2 "
Tyyppiuritettu
Käyttökelpoinen pituus2 11 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 15951-4 1/2 x 2-1/2 ruostumattomasta teräksestä valmistettu uritettu solki
€13.49 / yksikkö