Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 15950 3/8 x 2-1 / 2 Ruostumaton teräs uritettu | AC3WRK 2XAE4

APPROVED VENDOR 15950 3/8 x 2-1/2 ruostumattomasta teräksestä valmistettu uritettu solki

Varastossa
Tuote: AC3WRK Malli: 15950Ristiviite: 2XAE4
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
€7.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus2.5 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Kokonaispituus2.5 "
Pin Dia.3 / 8 "
Tyyppiuritettu
Käyttökelpoinen pituus2 11 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 15950 3/8 x 2-1/2 ruostumattomasta teräksestä valmistettu uritettu solki
€7.00 / yksikkö