Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 15948 3/8 x 2 Stainless Steel Grooved Clevis | AC3WRH 2XAE2

APPROVED VENDOR 15948 3/8 x 2 ruostumattomasta teräksestä valmistettu uritettu haarukka

Varastossa
Tuote: AC3WRH Malli: 15948Ristiviite: 2XAE2
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
€6.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus2"
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Kokonaispituus2"
Pin Dia.3 / 8 "
Tyyppiuritettu
Käyttökelpoinen pituus1 27 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 15948 3/8 x 2 ruostumattomasta teräksestä valmistettu uritettu haarukka
€6.14 / yksikkö