Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 15944 5/16 x 3 ruostumatonta terästä uritettu haarukka | AC3WRD 2XAD7

APPROVED VENDOR 15944 5/16 x 3 ruostumattomasta teräksestä valmistettu uritettu haarukka

Varastossa
Tuote: AC3WRD Malli: 15944Ristiviite: 2XAD7
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
€11.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus3"
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Kokonaispituus3"
Pin Dia.5 / 16 "
Tyyppiuritettu
Käyttökelpoinen pituus2 55 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.41
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 15944 5/16 x 3 ruostumattomasta teräksestä valmistettu uritettu haarukka
€11.45 / yksikkö