Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 15942 5/16 x 2-1/4 Stainless Steel Grooved Clevis | AC3WRC 2XAD6

APPROVED VENDOR 15942 5/16 x 2-1/4 ruostumattomasta teräksestä valmistettu uritettu solki

Varastossa
Tuote: AC3WRC Malli: 15942Ristiviite: 2XAD6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus2.25 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Kokonaispituus2.25 "
Pin Dia.5 / 16 "
Tyyppiuritettu
Käyttökelpoinen pituus2 7 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 15942 5/16 x 2-1/4 ruostumattomasta teräksestä valmistettu uritettu solki
€6.65 / yksikkö