Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 15934 1/4 x 2 ruostumatonta terästä uritettu haarukka | AC3WQT 2XAC6

APPROVED VENDOR 15934 1/4 x 2 ruostumattomasta teräksestä valmistettu uritettu haarukka

Varastossa
Tuote: AC3WQT Malli: 15934Ristiviite: 2XAC6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus2"
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Kokonaispituus2"
Pin Dia.1 / 4 "
Tyyppiuritettu
Käyttökelpoinen pituus1 29 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 15934 1/4 x 2 ruostumattomasta teräksestä valmistettu uritettu haarukka
€3.28 / yksikkö