Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U47550.062.0001 Siipimutteri, 5/8-11 Kierrekoko | CG8RVE 41VA47

FABORY U47550.062.0001 Siipimutteri, 5/8-11 kierrekoko

Varastossa
Tuote: CG8RVE Malli: U47550.062.0001Ristiviite: 41VA47

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiipimutteri
PerusmateriaaliMessinki
Dia / kierteen koko5 / 8 "-11
LuokkaEi arvosteltu
Korkeus1.31 - 1.44 "
MutteriSiipimutteri A-kylmä taottu
StandardiASME B18.6.9
TyyliSiipimutteri A-kylmä taottu
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)
Siipiväli2.62 - 2.76 tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0882
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U47550.062.0001 Siipimutteri, 5/8-11 kierrekoko
€20.79 / yksikkö