Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 13R094 kattokiinnike - 50 kpl pakkaus | AA6BNF

APPROVED VENDOR 13R094 kattokiinnike - 50 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AA6BNF Malli: 13R094

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€175.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaton pidike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 13R094 kattokiinnike - 50 kappaleen pakkaus
€175.17 / yksikkö