HYVÄKSYTTY Myyjä 13R083 Itsesäätyvä lämmityskaapeli 250ft 240v | AA6BMU

APPROVED VENDOR 13R083 Itsesäätyvä lämmityskaapeli 250ft 240v

Varastossa
Tuote: AA6BMU Malli: 13R083

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,671.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItsesäätyvä lämmityskaapeli
Vahvistimet kaapelia kohti @ 40F6.3
Ampeeria jalkaa kohden @ 40F0.025
Kaapelin pituus250ft.
Maks. Piirin pituus350 ft.
AsennuspaikkaKuivaa
Johtimien lukumäärä3
Plug TypeGFCI
Jännite240
Watts metallilla1250
Wattia muovista1250
Wattia per kaapeli @ 40F1500
Wattia per jalka @ 40F6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)29.72
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)28.7
HS-koodi8516804000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin pituusAsennuspaikkaJänniteHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 13R074 Itsesäätyvä lämmityskaapeli 100ft 120v | AA6BMJ 13R074100ft.Kuivaa120€654.81
HYVÄKSYTTY Myyjä 13R075 Itsesäätyvä lämmityskaapeli 100ft 120v | AA6BMK 13R075100ft.Kuivaa120€776.93
HYVÄKSYTTY Myyjä 13R076 Itsesäätyvä lämmityskaapeli 100ft 240v | AA6BML 13R076100ft.Kuivaa240€848.75
HYVÄKSYTTY Myyjä 13R077 Itsesäätyvä lämmityskaapeli 100ft 120v | AA6BMM 13R077100ft.Märkä tai kuiva120€975.69
HYVÄKSYTTY Myyjä 13R078 Itsesäätyvä lämmityskaapeli 100ft 240v | AA6BMN 13R078100ft.Märkä tai kuiva240€1,109.96
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 13R079 Itsesäätyvä lämmityskaapeli 250ft 120v | AA6BMP 13R079250ft.Kuivaa120€1,066.49
HYVÄKSYTTY Myyjä 13R080 Itsesäätyvä lämmityskaapeli 50 jalkaa 120v | AA6BMQ 13R08050ft.Kuivaa120€328.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 13R083 Itsesäätyvä lämmityskaapeli 250ft 240v
€1,671.15 / yksikkö