Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 13E397 Digitaalinen paneeliasennus Ntc -58 - 158 | AA4UFW

APPROVED VENDOR 13E397 digitaalinen paneelikiinnike Ntc -58 - 158

Varastossa
Tuote: AA4UFW Malli: 13E397

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen paneelikiinnityslämpömittari
tarkkuus+/- 1.8 astetta F -4 astetta - 86 astetta F, yli alueen +/- 3.6 (2C)
Kotelon materiaaliMusta ABS
näyttö3 Digitaalinen nestekidenäyttö
Korkeus1"
Lens Materialpolykarbonaatti
Linjan pituus24 "
Linjan materiaaliRuostumaton teräs 304
Asennuspinta
VirtalähdeAurinko paristovaralla (AAA-paristo myydään erikseen)
Vasteaika1 sekuntia.
Anturin halkaisija1 / 4 "
Anturin pituus1-1 / 4 "
Anturin tyyppiNTC-termistori
Temp. alue-58 - 158 astetta
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtalähdetarkkuusKotelon materiaaliTemp. alueLeveysnäyttöKorkeusLens MaterialHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 13E395 Digitaalinen paneeliasennus Ntc -58 - 158 | AA4UFU 13E395Aurinko paristovaralla (AAA-paristo myydään erikseen)+/- 1.8 astetta F -4 astetta - 86 astetta F, yli alueen +/- 3.6 (2C)Musta ABS-58 - 158 astetta-3 Digitaalinen nestekidenäyttöX 1 4polykarbonaatti€63.98
HYVÄKSYTTY Myyjä 13E396 Digitaalinen paneeliasennus Ntc -58 - 158 | AA4UFV 13E396Aurinko paristovaralla (AAA-paristo myydään erikseen)+/- 1.8 astetta F -4 astetta - 86 astetta F, yli alueen +/- 3.6 (2C)Musta ABS-58 - 158 astetta-3 Digitaalinen nestekidenäyttöX 1 4polykarbonaatti€65.30
HYVÄKSYTTY Myyjä 13E398 Digitaalinen paneeliasennus Ntc -58 - 158 | AA4UFX 13E398Aurinko paristovaralla (AAA-paristo myydään erikseen)+/- 1.8 astetta F -4 astetta - 86 astetta F, yli alueen +/- 3.6 (2C)Valkoinen ABS-58 - 158 astetta-3 Digitaalinen nestekidenäyttöX 1 4polykarbonaatti€63.98
HYVÄKSYTTY Myyjä 1EPF3 Digital Panel Mount Ntc -40 to 120 | AA9QVB 1EPF31.5 V kelloparisto+/- 2 astetta F välillä -4 astetta 77 asteeseen F tai +/- 4 astetta FRuostumaton teräs-40 - 120 astetta2.95 "nestekidenäyttö2"Iskunkestävä muovi€114.19
HYVÄKSYTTY Myyjä 1EPF4 Digital Panel Mount Ntc -40 to 120 | AA9QVC 1EPF41.5 V kelloparisto+/- 2 astetta F välillä -4 astetta 77 asteeseen F tai +/- 4 astetta FRuostumaton teräs-40 - 120 astetta3.5 "nestekidenäyttö2"Iskunkestävä muovi€117.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 13E397 digitaalinen paneelikiinnike Ntc -58 - 158
€58.08 / yksikkö