Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1EPF4 Digital Panel Mount Ntc -40 to 120 | AA9QVC

APPROVED VENDOR 1EPF4 digitaalinen paneelikiinnitys Ntc -40 - 120

Varastossa
Tuote: AA9QVC Malli: 1EPF4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€117.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen paneelikiinnityslämpömittari
tarkkuus+/- 2 astetta F välillä -4 astetta 77 asteeseen F tai +/- 4 astetta F
Kotelon materiaaliRuostumaton teräs
Syvyys1"
näyttönestekidenäyttö
Korkeus2"
Lens MaterialIskunkestävä muovi
Linjan pituus39 "
Linjan materiaaliPVC
AsennusTakalaippa
Virtalähde1.5 V kelloparisto
Vasteaika1 sekuntia.
Anturin halkaisija1 / 4 "
Anturin pituus1"
AnturimateriaaliKupari nikkelöinnillä
Anturin tyyppiNTC-termistori
Temp. alue-40 - 120 astetta
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtalähdetarkkuusKotelon materiaaliTemp. alueLeveysnäyttöKorkeusLens MaterialHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 13E395 Digitaalinen paneeliasennus Ntc -58 - 158 | AA4UFU 13E395Aurinko paristovaralla (AAA-paristo myydään erikseen)+/- 1.8 astetta F -4 astetta - 86 astetta F, yli alueen +/- 3.6 (2C)Musta ABS-58 - 158 astetta-3 Digitaalinen nestekidenäyttöX 1 4polykarbonaatti€63.98
HYVÄKSYTTY Myyjä 13E396 Digitaalinen paneeliasennus Ntc -58 - 158 | AA4UFV 13E396Aurinko paristovaralla (AAA-paristo myydään erikseen)+/- 1.8 astetta F -4 astetta - 86 astetta F, yli alueen +/- 3.6 (2C)Musta ABS-58 - 158 astetta-3 Digitaalinen nestekidenäyttöX 1 4polykarbonaatti€65.30
HYVÄKSYTTY Myyjä 13E397 Digitaalinen paneeliasennus Ntc -58 - 158 | AA4UFW 13E397Aurinko paristovaralla (AAA-paristo myydään erikseen)+/- 1.8 astetta F -4 astetta - 86 astetta F, yli alueen +/- 3.6 (2C)Musta ABS-58 - 158 astetta4"3 Digitaalinen nestekidenäyttö1"polykarbonaatti€58.08
HYVÄKSYTTY Myyjä 13E398 Digitaalinen paneeliasennus Ntc -58 - 158 | AA4UFX 13E398Aurinko paristovaralla (AAA-paristo myydään erikseen)+/- 1.8 astetta F -4 astetta - 86 astetta F, yli alueen +/- 3.6 (2C)Valkoinen ABS-58 - 158 astetta-3 Digitaalinen nestekidenäyttöX 1 4polykarbonaatti€63.98
HYVÄKSYTTY Myyjä 1EPF3 Digital Panel Mount Ntc -40 to 120 | AA9QVB 1EPF31.5 V kelloparisto+/- 2 astetta F välillä -4 astetta 77 asteeseen F tai +/- 4 astetta FRuostumaton teräs-40 - 120 astetta2.95 "nestekidenäyttö2"Iskunkestävä muovi€114.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1EPF4 digitaalinen paneelikiinnitys Ntc -40 - 120
€117.47 / yksikkö