Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 13D481 Paketin pysäyttimen leveys 27 tuumaa | AA4TKW

APPROVED VENDOR 13D481 paketin pysäyttimen leveys 27 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4TKW Malli: 13D481

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaketin pysäytys
Kokonaiskorkeus9.25 "
Kokonaispituus24ft.
Leveys27 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.24
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)82.8
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi8431390010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 13D480 Paketin pysäyttimen leveys 21-3/8 tuumaa | AA4TKV 13D48021.38 "€18.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 13D481 paketin pysäyttimen leveys 27 tuumaa
€71.91 / yksikkö