Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 138660003 Push Mutteri Pultin Kiinnitysteräs 1/2 tuumaa, 100PK | AD7YVH 4HFV6

APPROVED VENDOR 138660003 Push Mutter Pultti Kiinnitysteräs 1/2 tuumaa, 100PK

Varastossa
Tuote: AD7YVH Malli: 138660003Ristiviite: 4HFV6
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
€67.55 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyönnä mutteri
Suorittaa loppuunMekaaninen sinkki
Sopii pulttikokoihin1 / 2 "
MateriaaliJousiteräs
Dia ulkopuolella.15 / 16 "
Kiinnitä Dia.1 / 2 "
Paksuus0.01 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 138660003 Push Mutter Pultti Kiinnitysteräs 1/2 tuumaa, 100PK
€67.55 /pakkaus