Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 138638003 Push Mutter Stud Kiinnitysteräs 1/2 tuumaa, 50PK | AD6ZMR 4CUC7

APPROVED VENDOR 138638003 Työntömutterin kiinnitysteräs 1/2 tuumaa, 50PK

Varastossa
Tuote: AD6ZMR Malli: 138638003Ristiviite: 4CUC7
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
€25.32 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyönnä mutteri
Suorittaa loppuunMekaaninen sinkki
Sisällä Dia.0.730 "
MateriaaliJousiteräs
Dia ulkopuolella.1"
Kiinnitä Dia.1 / 2 "
Paksuus0.035 "
Paksuustoleranssi+/- 0.003 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 138638003 Työntömutterin kiinnitysteräs 1/2 tuumaa, 50PK
€25.32 /pakkaus