Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 138332003 U-mutterijousiteräs 1/4-20, 25PK | AD6ZPB 4CUG8

APPROVED VENDOR 138332003 U-mutteri jousiteräs 1/4-20, 25PK

Varastossa
Tuote: AD6ZPB Malli: 138332003Ristiviite: 4CUG8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.65 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-mutteri
PerusmateriaaliTeräs
Reikän keskipaneeli reunaan0.540 "
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Paneelin paksuus0.025 - 0.150 "
MateriaaliJousiteräs
MutteriU-tyyppinen jousimutteri
ShapeU
MittausjärjestelmäTuuma
Paksuus0.017 "
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiMonisäikeinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.12
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 138332003 U-mutteri jousiteräs 1/4-20, 25PK
€18.65 /pakkaus