Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 138331003 U-mutteri jousiteräs M10X1.50Mm, 25PK | AD6ZPK 4CUH8

APPROVED VENDOR 138331003 U-mutteri jousiteräs M10X1.50Mm, 25PK

Varastossa
Tuote: AD6ZPK Malli: 138331003Ristiviite: 4CUH8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.41 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-mutteri
PerusmateriaaliTeräs
Reikän keskipaneeli reunaan17mm
Dia / kierteen kokoM10 x 1.5
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Paneelin paksuus1.50 - 5.50mm
MateriaaliJousiteräs
MutteriU-tyyppinen jousimutteri
ShapeU
Mittausjärjestelmämetrinen
Paksuus0.017 "
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
TyyppiMonisäikeinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.369
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 138331003 U-mutteri jousiteräs M10X1.50Mm, 25PK
€47.41 /pakkaus