Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 138263000 Kansimutteri Teräs Muovi 1/2 tuumaa, 10PK | AD6ZPR 4CUJ5

APPROVED VENDOR 138263000 Kansimutteri Teräs Muovi 1/2 tuumaa, 10PK

Varastossa
Tuote: AD6ZPR Malli: 138263000Ristiviite: 4CUJ5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.52 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkkimutteri
Lippiksen väriMusta
KorkkimateriaaliMuovi
Korkeus0.645 "
MateriaaliTeräs
Nastan koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korkki Dia. (1.300 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 138263000 Kansimutteri Teräs Muovi 1/2 tuumaa, 10PK
€8.52 /pakkaus