Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1HEG4 Altaan siivilä Putken halkaisija 3 1/2 - 4 tuumaa Ss | AA9XDM

APPROVED VENDOR 1HEG4 pesuallassiivilä putken halkaisija 3 1/2 - 4 tuumaa Ss

Varastossa
Tuote: AA9XDM Malli: 1HEG4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesuainesihti
Väri / viimeistelyRuostumaton teräs
MateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.28
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi7324900000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäri / viimeistelyHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 131-201DP Altaan siivilä Hd ruostumaton teräs 4-1/2 tuuman pituus - 2 kpl pakkaus | AC7VFF 38W328 131-201 DPkromi€26.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1HEG4 pesuallassiivilä putken halkaisija 3 1/2 - 4 tuumaa Ss
€12.57 / yksikkö