Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 130296 Trigger Spray Pullo 32 Unssi Valkoinen / Vihreä - Pakkaus 3 | AC9VHK 3KMA3

APPROVED VENDOR 130296 laukaisinta suihkepullo 32 unssia valkoinen/vihreä - 3 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC9VHK Malli: 130296Ristiviite: 3KMA3

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäynnistä suihkepullo
VäriValkoinen / Vihreä
MateriaaliHDPE
Koko32 oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)32
HS-koodi8424201000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliKokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 130298 Trigger Spray Pullo 24 Unssi Valkoinen - Pakkaus 3 | AC9XVM 3LFP9 130298ValkoinenMuovi24 oz.€13.64
HYVÄKSYTTY VENDOR 3XJV8 -liipaisinpullo 32 unssia musta / sininen | AD3BDA 3XJV8Musta / sininenMuovi32 oz.€26.80
HYVÄKSYTTY Myyjä 3XJY1 Trigger Spray Pullo 16 Unssi Musta / Sininen | AD3BDF 3XJY1Musta / sininenMuovi16 oz.€26.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 130296 laukaisinta suihkepullo 32 unssia valkoinen/vihreä - 3 kpl pakkaus
€14.87 / yksikkö