Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 130295 Pullo 32 unssia kirkas - Pack of 3 | AC9XVE 3LFD8

APPROVED VENDOR 130295 Pullo 32 unssia kirkas – 3 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC9XVE Malli: 130295Ristiviite: 3LFD8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValmistunut pullo
VäriPoista valinta
MateriaaliMuovi
Koko32 oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8424201000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 130294 Pullo 24 unssia kirkas - pakkaus 3 | AC9XVD 3LFD6 130294Pullo24 oz.€8.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 130295 Pullo 32 unssia kirkas – 3 kpl pakkaus
€9.35 / yksikkö