HYVÄKSYTTY Myyjä 130194 Kiinnitysruuvin pää Hdpe 10.7 gallonaa valkoinen | AD4QWX 42X641

APPROVED VENDOR 130194 Sämiön ruuvikansi Hdpe 10.7 gallonaa valkoinen

Tuote: AD4QWX Malli: 130194Ristiviite: 42X641

Hanki se saattaa 7, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsanko
Koko10.7 gal.
VäriValkoinen
Halkaisija14.5 "
Korkeus20.75 "
MateriaaliHDPE
ShapePyöreä
Käytettykuiva-aine

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.36
Laivan korkeus (cm)53.09
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)39.37
HS-koodi3926901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaKorkeusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 51911 Pail Hdpe Valkoinen 1 gallonan ruuvinväännin | AE9KFD 6KDY9 519111.2 gal.8"8"€13.09
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 51912 Pail Hdpe White 2.5 Gallon 10 x 11 Un | AE9KFE 6KDZ0 519122.5 gal.10 "11 "€22.44
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 51913 Pail Hdpe Valkoinen 3.5 gallonan ruuvin yläosa Un AE9KFF 6KDZ1 519133.5 gal.12 "11 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 51914 Pail Hdpe Valkoinen 5 gallonan ruuvin yläosa Un AE9KFG 6KDZ2 519145 gal.12 "14.5 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 51915 Pail Hdpe Valkoinen 6 gallonan ruuvin yläosa Un AE9KFH 6KDZ3 519156 gal.12 "17.5 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 25731 Pail Hdpe Valkoinen 12 gallonan ruuvitoppi AE9KFJ 6KDZ5 2573112.2 gal.15.5 "21 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ ROP2135-WM Pail, 3.5 gal, avoin pää, muovi, 12 3/8 tuumaa, 11 1/8 tuumaa kokonaiskorkeus, pyöreä, valkoinen | CN2RQC 51913 / 6KDZ1 ROP2135-WM---€15.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 130194 Sämiön ruuvikansi Hdpe 10.7 gallonaa valkoinen