Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 12U662 Analoginen paneeliasennettava lämpömittari 30-300f | AA4MLC

APPROVED VENDOR 12U662 Analoginen paneeliasennuslämpömittari 30 - 300f

Varastossa
Tuote: AA4MLC Malli: 12U662

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€279.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnaloginen paneeli Mt-lämpömittari
tarkkuus+/- 1 asteikko
Kotelon materiaaliValettu alumiini
Valitse koko4.5 "
Lens MaterialLasi
AsennusPinta alaosalla
TunnistusaineHöyrykäynnistetty
Anturin halkaisija0.437 "
Anturin pituus1.87 "
AnturimateriaaliKupari
Temp. alue30 astetta 300 astetta
Putken pituus120 "
PutkimateriaaliPunottu punottu kupari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0125
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Anturiliitäntä (1/2 "NPT)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusKotelon materiaaliValitse kokoLens MaterialAsennusTemp. aluePutkimateriaaliHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 12U604 Analoginen paneelikiinnitteinen lämpömittari 0 - 100f | AA4MHP 12U606 12U604+/- 1 asteikkoRuostumaton teräs3.5 "polykarbonaattiKiinnike0 astetta 100 astettaPunottu punottu kupari€183.87
HYVÄKSYTTY Myyjä 12U606 Analoginen paneelilämpömittari 30 - 180f | AA4MHR 12U606+/- 1 asteikkoRuostumaton teräs3.5 "polykarbonaattiKiinnike30 astetta 180 astettaPunottu punottu kupari-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 12U607 Analoginen paneeliasennettava lämpömittari 30 - 240f | AA4MHT 12U607+/- 1 asteikkoRuostumaton teräs3.5 "polykarbonaattiKiinnike30 astetta 240 astettaPunottu punottu kupari€183.87
HYVÄKSYTTY Myyjä 12U612 Analoginen paneeliasennettava lämpömittari 30 - 240f | AA4MHY 12U612+/- 1 asteikkoRuostumaton teräs3.5 "polykarbonaattiKiinnike30 astetta 240 astettaPunottu punottu kupari€182.92
HYVÄKSYTTY Myyjä 12U614 Analoginen paneeliasennettava lämpömittari 0 ... 100f | AA4MJA 12U614+/- 1 asteikkoRuostumaton teräs3.5 "AkryyliEtu laipoitettu takaosalla0 astetta 100 astettaPunottu punottu kupari€188.40
HYVÄKSYTTY Myyjä 12U615 Analoginen paneeliasennettava lämpömittari 0 - 160f | AA4MJB 12U615+/- 1 asteikkoRuostumaton teräs3.5 "AkryyliEtu laipoitettu takaosalla0 astetta 160 astettaPunottu punottu kupari€188.40
HYVÄKSYTTY Myyjä 12U616 Analoginen paneeliasennettava lämpömittari 30 - 180f | AA4MJC 12U616+/- 1 asteikkoRuostumaton teräs3.5 "AkryyliEtu laipoitettu takaosalla30 astetta 180 astettaPunottu punottu kupari€188.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 12U662 Analoginen paneeliasennuslämpömittari 30 - 300f
€279.46 / yksikkö