HYVÄKSYTTY Myyjä 12U125 Haarukkavaunu Kantavuus 5000 Lb | AA4LVC

APPROVED VENDOR 12U125 haarukkavaunun kantavuus 5000 Lb

Varastossa
Tuote: AA4LVC Malli: 12U125

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€788.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLava Jack
LaakeritSuljettu pallo
Värisininen
rakentaminenTeräs
Suorittaa loppuunJauhemaali
Haarukan korkeus laskettu2-15 / 16 "
Haarukan korkeus nostettu7-1 / 2 "
Haarukan pituus48 "
Haarukan leveys6.25 "
KahvaTyyny Grip
Nostokorkeus max.7.5 "
Nostokorkeus min.2.875 "
Kantavuus5000 lb
Latauskeskus24 "
Pääpyörän koko7
Kokonaiskorkeus48 "
Kokonaispituus63 "
kokonaisleveys27 "
Tappi190 Tutkinnot
Rulla Dia.2.875 "
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän materiaalipolyuretaani
Haarukoiden leveys27 "
Haarukoiden välinen leveys14-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 68.49
Laivan korkeus (cm)122.68
Laivan pituus (cm)157.48
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi8427900040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rasvanipat (2 sisäistä ja 9 holkkia)
    • Pallet Jack -tyyli (vakio)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHaarukan leveysKahvaKantavuusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 12U124 Haarukkavaunu Kantavuus 3800 Lb | AA4LVB 12U1246Teräs3800 lb€512.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 12U125 haarukkavaunun kantavuus 5000 Lb
€788.68 / yksikkö