HYVÄKSYTTY MYYJÄ 12R542 Economy-rummun nostimen kapasiteetti 700 paunaa AA4KJV

APPROVED VENDOR 12R542 Economy rummun nostokapasiteetti 700 Lb

Varastossa
Tuote: AA4KJV Malli: 12R542

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€192.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEconomy-rumpunostin
rakentaminenHitsattu teräs
Rummun kapasiteetti55 gal.
Suorittaa loppuunTeollinen keltainen
Nostosilmä Dia.1-5 / 16 "
Kantavuus700 lb
Rummujen määrä1
Kokonaiskorkeus13ft.
Kokonaispituus37.75ft.
kokonaisleveys23ft.
TyyppiPystysuora

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.64
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)71.63
Laivan leveys (cm)67.31
HS-koodi8425190000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nostosilmä Dia. (1-5 / 16 ')

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 12R542 Economy rummun nostokapasiteetti 700 Lb
€192.92 / yksikkö