Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 12P613 Locknut Nylon Grade 2 Sinkki 3/4-16, 20PK | AA4JUA

APPROVED VENDOR 12P613 Locknut Nylon Grade 2 Sinkki 3/4-16, 20PK

Varastossa
Tuote: AA4JUA Malli: 12P613
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
€15.21 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko3 / 4 "-16
Suorittaa loppuunSinkitty
Luokka2
Korkeus47 / 64 "
MateriaaliTeräs
MutteriNailonistukka
Rockwellin kovuusC28 Maks.
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF
TyyppiNylon-insertillä
Leveys1 1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.071
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 12P613 Locknut Nylon Grade 2 Sinkki 3/4-16, 20PK
€15.21 /pakkaus