Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 12G463 Virtamuuntaja 250/5a, luokka 2 2va | AA4DYB

APPROVED VENDOR 12G463 Virtamuuntaja 250/5a Luokka 2 2va

Varastossa
Tuote: AA4DYB Malli: 12G463

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtamuuntaja
Reikä dia.1.69 "
Pituus3.62 "
Dia ulkopuolella.3.62 "
Kokonaissyvyys1.61 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.62
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)12.07
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8504312000
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ensisijainen alue (ampeeria) (250)
    • Toissijainen alue (ampeeria) (5A)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikä dia.PituusDia ulkopuolella.KokonaissyvyysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 12G458 Virtamuuntaja 50 / 5a Luokka 2 2va | AA4DXW 12G4581.18 "2.87 "2.87 "1.97 "€54.00
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 12G459 Virtamuuntaja 75/5a Luokka 2 2va | AA4DXX 12G4591.18 "2.87 "2.87 "1.97 "€55.28
HYVÄKSYTTY Myyjä 12G460-virtamuuntaja 100 / 5a, luokka 2 2va | AA4DXY 12G4601.18 "2.87 "2.87 "1.97 "€93.52
HYVÄKSYTTY Myyjä 12G461-virtamuuntaja 150 / 5a, luokka 2 2va | AA4DXZ 12G4611.18 "2.87 "2.87 "1.97 "€61.48
HYVÄKSYTTY Myyjä 12G462 Virtamuuntaja 200 / 5a Luokka 2 2va | AA4DYA 12G4621.18 "2.87 "2.87 "1.97 "€54.00
HYVÄKSYTTY Myyjä 12G464-virtamuuntaja 300 / 5a, luokka 2 2va | AA4DYC 12G4641.69 "3.62 "3.62 "1.61 "€55.28
HYVÄKSYTTY Myyjä 12G465 Virtamuuntaja 400 / 5a Luokka 2 2va | AA4DYD 12G4652.28 "3.94 "3.94 "1.61 "€55.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 12G463 Virtamuuntaja 250/5a Luokka 2 2va
€55.28 / yksikkö