HYVÄKSYTTY MYYJÄ 11616 Kierretanko tavallinen 1-3 / 8-6 x 6 jalkaa | AB6XUM 22P371

APPROVED VENDOR 11616 Kierretanko tasainen 1-3/8-6 x 6 jalkaa

Tuote: AB6XUM Malli: 11616Ristiviite: 22P371
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€190.19 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
VäriMusta
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliVähähiilinen teräs
Kokonaispituus6ft.
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Temp. alueEi arvioitu
Vetolujuus60,000
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko7
KiertyyppiUNC
Tuottovahvuus45,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.86
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)187.96
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318155056
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 11616 Kierretanko tasainen 1-3/8-6 x 6 jalkaa
€190.19 / yksikkö