MAIN FILTER INC. MF0397256 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, luokitus 10 mikronia, tiiviste, korkeus 5.62 tuumaa | CF8WPP RS024E10B

PÄÄSUODATIN INC. MF0397256 Vaihtosuodatin, lasi, 10 mikronin luokitus, tiiviste, 5.62 tuuman korkeus

Tuote: CF8WPP Malli: MF0397256Ristiviite: RS024E10B'
€41.20 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus1.299 "
Pohja OD2.087 "
Koko15.75
Halkeilupaine435 PSI
SuodatinmassatLasi
Suodattimen luokitus10
Suodattimen koko161 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Korkeus5.62
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia10
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Top ID1.004 "
Ylin OD2.087 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto STAUFF RS024E10B

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan tunnusPohja ODKokoSuodattimen kokoKorkeusTop IDYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0034405 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronin luokitus, tiiviste, 5.62 tuuman korkeus | CF6UAB MF00344051.299 "2.087 "15.75161 neliömetriä Tuumaa5.621.004 "2.087 "€41.20
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0034516 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronin luokitus, tiiviste, 3.14 tuuman korkeus | CF6UAU MF00345161.024 "1.732 "5.8960 neliömetriä Tuumaa3.14 "0.787 "1.732 "€35.43
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0034541 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronia, tiiviste, 8.74 tuuman korkeus | CF6UAW MF00345411.811 "2.913 "39.06399 neliömetriä Tuumaa8.74 "1.496 "2.913 "€60.46
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0034553 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronin luokitus, tiiviste, 1.96 tuuman korkeus | CF6UAZ MF00345531.024 "1.732 "3.5837 neliömetriä Tuumaa1.96 "0.787 "1.732 "€31.50
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0034592 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronin luokitus, tiiviste, 5.82 tuuman korkeus | CF6UBF MF00345921.811 "2.913 "--5.82 "1.496 "2.913 "€47.96
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0034636 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronin luokitus, tiiviste, 1.96 tuuman korkeus | CF6UBP MF00346360.65 "1.634 "3.4936 neliömetriä Tuumaa1.96 "0.65 "1.634 "€29.23
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0166518 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronin luokitus, tiiviste, 5.62 tuuman korkeus | CF7JRW 190H10LLP MF01665181.299 "2.087 "15.75161 neliömetriä Tuumaa5.621.004 "2.087 "€41.20
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0397256 Vaihtosuodatin, lasi, 10 mikronin luokitus, tiiviste, 5.62 tuuman korkeus
€41.20 / yksikkö