Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1131103 Muurattu naula, uurrettu 3 tuumaa, pituus 66PK | AB6LWH 21Y647

APPROVED VENDOR 1131103 Muurattu naula, uurrettu 3 tuumaa, pituus 66PK

Varastossa
Tuote: AB6LWH Malli: 1131103Ristiviite: 21Y647

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.62 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuurauskyntti
Noin Pkg. Määrä66
Halkaisija0.148 "
Suorittaa loppuunKirkas
Mitata9
Pää Dia.11 / 32 "
Head TypeTasainen
Pituus3"
MateriaaliKarkaistu teräs
Pakkauksen paino1 paunaa.
Varren tyyppiuurrettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi7317005560
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1131103 Muurattu naula, uurrettu 3 tuumaa, pituus 66PK
€10.62 /pakkaus