Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 110565 Liipaisinruisku Sininen / valkoinen - 6 kpl pakkaus | AF4WXE 9NKT5

APPROVED VENDOR 110565 laukaisusumutin Sininen/valkoinen - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4WXE Malli: 110565Ristiviite: 9NKT5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTrigger sumutin
VäriSininen / valkoinen
MateriaaliMuovi
Koko7.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8424201000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräKokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 110833 Trigger Foamer White / Black - 6 kpl pakkaus | AC9XVR 3LFU2 110833Valkoinen / mustaKäynnistä vaahdotin7.25 "€34.39
HYVÄKSYTTY Myyjä 110834 Liipaisinruisku - 6 kpl pakkaus | AC9XVT 3LFU4 110834Valkoinen / mustaKäynnistä vaahdotin9.25 "€34.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 110565 laukaisusumutin Sininen/valkoinen - 6 kpl pakkaus
€17.34 / yksikkö