Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 10E822 Magneettinen tarrateline 1 x 4 tuumaa - 100 pakkaus | AA2DZP

APPROVED VENDOR 10E822 magneettitarrateline, 1 x 4 tuumaa - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA2DZP Malli: 10E822

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€203.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettikilven haltija
VäriValkoinen tausta
Suorittaa loppuunSelkeä hiha
hyödyt1 x 4 "lisäosa
Korkeus1"
Haltijan tyyliTasku
Pituus1 / 32 "
MateriaaliMuoviholkki, magneettinen tausta
AsennustyyppiMagneettinen
Koko1 x 4 "
Paksuus1 / 32 "
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8505192000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihyödytKorkeusKokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 10E823 Magneettikilven pidike 2 x 4 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AA2DZQ 10E8232 x 4 "lisäosa2"2 x 4 "€212.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 10E822 magneettitarrateline, 1 x 4 tuumaa - 100 kpl pakkaus
€203.77 / yksikkö