Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 109SS1032 Panel Screw Stainless Steel 10-32 X 1 3/16 L, 5PK | AB3BPG 1RE26

APPROVED VENDOR 109SS1032 Paneeliruuvi ruostumaton teräs 10-32 X 1 3/16 L, 5PK

Varastossa
Tuote: AB3BPG Malli: 109SS1032Ristiviite: 1RE26

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.04 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVankein kiinnitetty ruuvi
Drive Typeura-
Suorittaa loppuunpassivoitu
Pää Dia.0.438 "
Pään korkeus0.25 "
Head Typeuritettu
Pituus1.187 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus3 / 8 "
Kierteen koko10-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318156070
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 109SS1032 Paneeliruuvi ruostumaton teräs 10-32 X 1 3/16 L, 5PK
€38.04 /pakkaus